Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 111 Boitier Carré Rect X1 Cardan Blanc - 0005339


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 200 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES D'ACCENTUATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288053394
Réf. Sonepar
00021805339
Réf. Fournisseur
0005339
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
152 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
LUDOSPOT 111 Boitier CARR RECT X1 CARDAN BLA - Boîtier encastré LUDOSPOT diamètre 111mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collerette rectangulaire pour 1 LUDOSPOT avec réflecteur blanc fixe. Réglable horizontalement à 35° avec système cardanique. Inclinaison verticale 40°. IP44. RAL 9016. Dimension (Lxl) : 200x200x152 mm. Découpe 180x180mm. Usage intérieur uniquement