Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 111 Boitier Carré Rect X2 Cardan Blanc - 0005340

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 347 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES D'ACCENTUATION

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288053400

Réf. Sonepar

00021805340

Réf. Fournisseur

0005340

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

200 mm

longueur:

347 mm

hauteur:

152 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Spots encastrés Led d'accentuation à conception modulaire - LUDOSPOT 111 Accessoire Boitier rectangulaire X2 spots CARDANIQUE BLANC

Les Atouts de la gamme:

LUDOSPOT 111 Boitier CARR RECT X2 CARDAN BLA - Double boîtier encastré Ludospot diamètre 111mm. Module LED non inclus. Corps en aluminium moulé sous pression. Collerette rectangulaire pour 2 LUDOSPOT avec réflecteur blanc, réglable horizontalement à 35° avec système cardanique, inclinaison verticale 40°. Degré de protection IP20, couleur blanche RAL9016, dimensions extérieures sans module LED : 347x200x152mm, découpe 320x80mm. Convient uniquement pour l'environnement intérieur.