Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 111 Boitier Rond 145 Fixe IP44 Blanc - 0005335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 135 mm
longueur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES D'ACCENTUATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288053356
Réf. Sonepar
00021805335
Réf. Fournisseur
0005335
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
135 mm
longueur:
135 mm
hauteur:
27 mm
diamètre:
135 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
LUDOSPOT 111 Boitier ROND 145 FIXE IP44 BLA - Boîtier encastré fixe pour LUDOSPOT diamètre 111 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collerette ronde avec réflecteur blanc fixe. IP44. RAL 9016. Dimension (Lxl) : 135x27 Découpe 120 mm. Usage intérieur uniquement.