Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 111 Boitier Rond 180 Cardan Blanc - 0005337


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 180 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES D'ACCENTUATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288053370
Réf. Sonepar
00021805337
Réf. Fournisseur
0005337
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
180 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
38 mm
diamètre:
180 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
LUDOSPOT 111 Boitier ROND 180 CARDAN BLA - Boîtier encastré LUDOSPOT diamètre 111mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collerette ronde avec réflecteur blanc. Réglable horizontalement à 114° avec système cardanique; Inclinaison verticale 18°. IP20. RAL 9016. Dimension (Lxl) : 180x38 mm. Découpe 165mm. Usage intérieur uniquement