Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 50 Boitier Rond 90 Fixe IP44 Blanc - 0005307

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 27 mm

  • longueur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES D'ACCENTUATION

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288053073

Réf. Sonepar

00021805307

Réf. Fournisseur

0005307

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

27 mm

longueur:

27 mm

hauteur:

27 mm

diamètre:

90 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Spots encastrés Led d'accentuation à conception modulaire - LUDOSPOT 50 Accessoire Boitier ROND 90 FIXE IP44 BLANC

Les Atouts de la gamme:

LUDOSPOT 50 Boitier ROND 90 FIXE IP44 BLA - Boîtier encastré pour LUDOSPOT diamètre 50 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collerette ronde avec réflecteur blanc fixe. IP44. RAL 9016. Dimension (Dxh) : 90x27 mm. Découpe 70 mm. Usage intérieur uniquement