Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 50 Boitier Rond D 110 Fixe IP44 Blanc - 0005313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES D'ACCENTUATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288053134
Réf. Sonepar
00021805313
Réf. Fournisseur
0005313
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
42 mm
diamètre:
110 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non