Sylvania - Spots encastrés Led LUDOSPOT 50 Boitier Rond D 110 Inclinable Blanc - 0005314


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES D'ACCENTUATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288053141
Réf. Sonepar
00021805314
Réf. Fournisseur
0005314
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
42 mm
diamètre:
110 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
LUDOSPOT 50 Boitier ROND D 110 INCLINABLE BLA - Boîtier décoratif encastré pour LUDOSPOT diamètre 50 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Collerette ronde réglable horizontalement à 350° avec réflecteur blanc fixe. Réglable horizontalement et fixé avec sa source lumineuse encastrée, inclinaison verticale de 14°. IP20. RAL 9016. Dimension (Dxh) : 110x42 mm. Découpe 90 mm. Usage intérieur uniquement