Sylvania - Spots encastrés Led - START Spot Alu Réflecteur Noir Lot de 3 spots - 0005594


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 15 mm
longueur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA- ENCASTRES D'ACCENTUATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288055947
Réf. Sonepar
00021805594
Réf. Fournisseur
0005594
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
15 mm
longueur:
15 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
55 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour START Spot Alu. Réflecteur Noir x3