Sylvania - Spots encastrés Led - START Spot Collerette sans capteur PIR Noir - 0005584

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Spots encastrés Led - START Spot Collerette sans capteur PIR Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA- ENCASTRES D'ACCENTUATION

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288055848

Réf. Sonepar

00021805584

Réf. Fournisseur

0005584

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

11 mm

longueur:

11 mm

hauteur:

11 mm

diamètre:

86 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Spots encastrés Led - START Spot Spot d'accentuation Led Accessoire Collerette sans capteur PIR Noir