Sylvania - START Downlight 5 en 1 65-260 anneau chrome - 0053155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - autre
couleur - autre
hauteur - 22 mm
diamètre - 301 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-DOWNLIGHTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288531557
Réf. Sonepar
00021853155
Réf. Fournisseur
0053155
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
autre
couleur:
autre
hauteur:
22 mm
diamètre:
301 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour START Downlight 5in1 65-260 - Anneau chromé