Sylvania - START Downlight 5 en 1 65-260 anneau noir - 0053158


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 22 mm
longueur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-DOWNLIGHTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288531588
Réf. Sonepar
00021853158
Réf. Fournisseur
0053158
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
22 mm
longueur:
22 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
301 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour START Downlight 5in1 65-260 - Anneau noir