Sylvania - START Spot Collerette argentée pack de 3 - 0005586

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - START Spot Collerette argentée pack de 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 4 mm

  • longueur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-DOWNLIGHTS START S

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288055862

Réf. Sonepar

00021805586

Réf. Fournisseur

0005586

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

4 mm

longueur:

4 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

89 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Spots encastrés Led - Start Spot Collerette argentée pack de 3

Les Atouts de l'article:

Pack de 3 collerettes argentées à clipser, pour gamme Start Spot