Sylvania - Starter FS-22 pour circuit mono et duo - vrac - 0024419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- circuit - tandem 
- électronique - Non 
- adapté à une lampe fluorescente compacte - Oui 
- adapté à une lampe fluorescente - Oui 
- puissance de lampe acceptée - 4...22 W 
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
5410288244198
Réf. Sonepar
00021824419
Réf. Fournisseur
0024419
Marque
Sylvania
circuit:
tandem
électronique:
Non
adapté à une lampe fluorescente compacte:
Oui
adapté à une lampe fluorescente:
Oui
puissance de lampe acceptée:
4...22 W
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression:
Non
adapté à une lampe aux halogénures:
Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression:
Non



