Sylvania - Suspension décorative SylPendant en métal lisse Blanc - 0044407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 25 W
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
matériau de la verrine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-SUSPENSIONS SYLPEN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288444079
Réf. Sonepar
00021844407
Réf. Fournisseur
0044407
Réf. Commerciale
Sylvania
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
25 W
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
74 mm
longueur:
1650 mm
montage en ligne continue possible:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
104.2...113.6 mA
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
1650 mm
hauteur/profondeur:
1650 mm
suspension fournie:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
commande via Bluetooth:
Non