Sylvania - Suspension décorative SylPendant en métal lisse Noir - 0044408

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Suspension décorative SylPendant en métal lisse Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 25 W

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

  • matériau de la verrine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-SUSPENSIONS SYLPEN

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288444086

Réf. Sonepar

00021844408

Réf. Fournisseur

0044408

Marque

Sylvania

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

25 W

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

74 mm

longueur:

1650 mm

montage en ligne continue possible:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

104.2...113.6 mA

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

1650 mm

hauteur/profondeur:

1650 mm

suspension fournie:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Suspension décorative SylPendant en métal lisse Noir