Sylvania - Suspension en métal lisse SylCone Cuivre - 0043312

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Suspension en métal lisse SylCone Cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 0...0 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-ECLAIRAGE DECORATI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288433127

Réf. Sonepar

00021843312

Réf. Fournisseur

0043312

Marque

Sylvania

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

0 lm

température de couleur:

0...0 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

0 mm

longueur:

1650 mm

longueur des filins de suspension:

0...0 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

1650 mm

suspension fournie:

Oui

Suspension en métal lisse SylCone Cuivre

Les Atouts de la gamme:

Suspensions en métal lisse et compact avec douille E27 avec pendant métallique. Gamme d'accessoires spécifiquement conçus pour mettre en valeur l'esthétique du produit (verre et métal). Longueur maximale du cordon : 1480mm. Puissance maximale de la lampe : 25W. Disponible en coloris noir, cuivre, nickel et laiton.