Sylvania - Suspension en métal lisse SylCone Nickel - 0043313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 0...0 K
couleur du boîtier/corps - nickel
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-ECLAIRAGE DECORATI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288433134
Réf. Sonepar
00021843313
Réf. Fournisseur
0043313
Réf. Commerciale
Sylvania
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
0 lm
température de couleur:
0...0 K
couleur du boîtier/corps:
nickel
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre:
43 mm
longueur:
1650 mm
longueur des filins de suspension:
0...0 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
43 mm
hauteur/profondeur:
1650 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Suspensions en métal lisse et compact avec douille E27 avec pendant métallique. Gamme d'accessoires spécifiquement conçus pour mettre en valeur l'esthétique du produit (verre et métal). Longueur maximale du cordon : 1480mm. Puissance maximale de la lampe : 25W. Disponible en coloris noir, cuivre, nickel et laiton.