Sylvania - Suspension INVERTO Suspendu 16W 1566lm 830 Rouille DE - 3080124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1566 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ECLAIRAGE EXTERIEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711971801245
Réf. Sonepar
00021180125
Réf. Fournisseur
3080124
Réf. Commerciale
Sylvania
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1566 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
diamètre:
0 mm
longueur:
110 mm
longueur des filins de suspension:
0...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
66.7...72.7 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
80
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
98 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
suspension fournie:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de la gamme:
Suspension 16W ou 19W, pour applications intérieures ou extérieures grâce à sa construction IP65 robuste. Inverto Suspension 3000K - driver encastré. Câble de 1.7m