Sylvania - Suspension INVERTO Suspendu 16W 1617lm 840 Noir DE - 3080061

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Suspension INVERTO Suspendu 16W 1617lm 840 Noir DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1617 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ECLAIRAGE EXTERIEUR

Voir tous les produits de cette série

EAN

8711971800613

Réf. Sonepar

00021180062

Réf. Fournisseur

3080061

Réf. Commerciale

Sylvania

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1617 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

0 mm

longueur:

110 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

66.7...72.7 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

80

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

101 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

suspension fournie:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Suspensions - INVERTO Suspendu 16W 1617lm 840 Noir DE

Les Atouts de la gamme:

Suspension 16W ou 19W, pour applications intérieures ou extérieures grâce à sa construction IP65 robuste. Inverto Suspension 4000K - driver encastré. Câble de 1.7m