fin de vie

Sylvania - ToLEDo Stick 9W 850lm 840 E27 - 0029928

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • courant nominal - 0...0 mA

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.5

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • -1 pièce

  • Article en stock standard

EAN

5410288299280

Réf. Sonepar

00021829928

Réf. Fournisseur

0029928

Réf. Commerciale

Sylvania

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

puissance de la lampe:

6...6 W

type de tension:

AC

flux lumineux:

850...850 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

Culot:

E27

couleur:

blanc

température de couleur:

4000...4000 K

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

dimmable/gradable:

Non

diamètre:

37 mm

longueur:

112 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

classe d’efficience énergétique:

A+

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Stick 9W 850lm 840 E27