Sylvania - Tubes Fluorescents T12 Std 20W/29-530/IRS 590mm G13 - 0000424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBES FLUORESCENTS-FLUO T12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288004242
Réf. Sonepar
00021800424
Réf. Fournisseur
0000424
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
20 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
1200 lm
température de couleur:
3000 K
longueur:
600 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
couleur de la lumière:
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
diamètre du tube:
38 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T12