Sylvania - Tubes Fluorescents T12 Std 65W/33-640/IRS 1500mm G13 - 0000438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 65 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 4800 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUBES FLUORESCENTS-FLUO T12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288004389
Réf. Sonepar
00021800438
Réf. Fournisseur
0000438
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
65 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
4800 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
74 lm/W
couleur de la lumière:
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
38 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
78 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T12



