Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHE 14W 835 549mm G5 - 0002787


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 14 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3500 K
longueur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBES FLUORESCENTS-FLUO T5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288027876
Réf. Sonepar
00021802787
Réf. Fournisseur
0002787
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
14 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
1200 lm
température de couleur:
3500 K
longueur:
550 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
couleur de la lumière:
835
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T5
Les Atouts de la gamme:
Tube T5 Haute Efficacité (HE: High Efficiency) - diamètre 16mm