fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHE 28W 830 1149mm G5 - 0002766

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 2900 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1149 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TUBES FLUORESCENTS-FLUO T5

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288027661

Réf. Sonepar

00021802766

Réf. Fournisseur

0002766

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

2900 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1149 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

31 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

Tubes Fluorescents T5 Longs FHE 28W 830 1149mm G5

Les Atouts de la gamme:

Tube T5 Haute Efficacité (HE: High Efficiency) - diamètre 16mm. T5 FHE - 28 W. 28W = jusqu'à 2600lm