fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHO 24W 840 549mm G5 (x40) - 0002853

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1750 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 549 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBES FLUORESCENTS-FLUO T5

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288028538

Réf. Sonepar

00021802853

Réf. Fournisseur

0002853

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1750 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

autre

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

Tubes Fluorescents T5 Longs FHO 24W 840 549mm G5 (x40)