fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHO 49W 830 1449mm G5 - 0002778

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 49 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 4350 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBES FLUORESCENTS-FLUO T5

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288027784

Réf. Sonepar

00021802778

Réf. Fournisseur

0002778

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

49 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

4350 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1450 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

55 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

Tubes Fluorescents T5 Longs FHO 49W 830 1449mm G5

Les Atouts de la gamme:

Tube T5 Flux Elevé (HO: High Output) - diamètre 16 mm. T5 FHO - 49W. 49W = jusqu'à 4350lm