Sylvania - Tubes Fluorescents T5 Luxline 8W 840 288mm G5 - 0002738


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 500 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBES FLUORESCENTS-FLUO T5 COURTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288027388
Réf. Sonepar
00021802738
Réf. Fournisseur
0002738
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
8 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
500 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
300 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
16 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G