fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T8 F36W/830 E - 0001485

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Tubes Fluorescents T8 F36W/830 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3350 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBES FLUORESCENTS-FLUO T8 TRI

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288014852

Réf. Sonepar

00021801485

Réf. Fournisseur

0001485

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

3350 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1200 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

réflecteur interne:

Non

application:

général

protection contre les éclats:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

Tubes Fluorescents T8 F36W/830 E