Sylvania - Tubes Fluorescents T8 F58W/840 E - 0001482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5200 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBES FLUORESCENTS-FLUO T8 TRI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288014821
Réf. Sonepar
00021801482
Réf. Fournisseur
0001482
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
58 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
5200 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
réflecteur interne:
Non
application:
général
protection contre les éclats:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
68 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8