Sylvania - Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 15W 840 438mm G13 - 0000567


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 950 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 438 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBES FLUORESCENTS-FLUO T8 TRI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288005676
Réf. Sonepar
00021800567
Réf. Fournisseur
0000567
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
950 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
438 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
63 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
19 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm. T8 Luxline - 15W. 15W = 950lm