fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 16W 840 720mm G13 - 0000871

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 720 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288008714

Réf. Sonepar

00021800871

Réf. Fournisseur

0000871

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

16 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

720 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

75 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 16W 840 720mm G13