Sylvania - Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 25W 840 742mm G13 - 0000877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2200 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUBES FLUORESCENTS-FLUO T8 TRI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288008776
Réf. Sonepar
00021800877
Réf. Fournisseur
0000877
Marque
Sylvania
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
2200 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
750 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
88 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
30 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8




