fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 36W 840 970mm G13 - 0001504

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3100 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 970 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TUBES FLUORESCENTS-FLUO T8 TRI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288015040

Réf. Sonepar

00021801504

Réf. Fournisseur

0001504

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

3100 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

970 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 36W 840 970mm G13

Les Atouts de la gamme:

Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm