fin de vie

Sylvania - Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 70W 865 1500mm G13 - 0001095

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5800 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TUBES FLUORESCENTS-FLUO T8 TRI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288010953

Réf. Sonepar

00021801095

Réf. Fournisseur

0001095

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

70 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

5800 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

1500 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

83 lm/W

couleur de la lumière:

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

81 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

Tubes Fluorescents T8 Luxline Plus 70W 865 1500mm G13