Sylvania - Tubes Fluorescents T9 Circline HR 22W 865 G10q - 0001962

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 22 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 1150 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 208 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBES FLUORESCENTS-FLUO CIRCLINE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288019628

Réf. Sonepar

00021801962

Réf. Fournisseur

0001962

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

22 W

Culot:

G10q

flux lumineux de la source:

1150 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

208 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

52 lm/W

couleur de la lumière:

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

29 mm

Diamètre de l'anneau:

208 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

autre

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Tubes Fluorescents Circulaires T9 Circline HR 22W 865 G10q

Les Atouts de la gamme:

Tube fluorescent circulaire standard T5 et T9. T9 Circline - 22W. 22W = jusqu'à 1400lm