Sylvania - Tubes LED ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865 - 0030241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 13.3...13.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TUBES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288302416
Réf. Sonepar
00021830241
Réf. Fournisseur
0030241
Marque
Sylvania
Culot:
G13
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
13.3...13.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
150 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1198 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
170...170 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
64.3...64.3 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



