Sylvania - Tubes LED ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 2FT 1100LM 8W 865 - 0027065

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Tubes LED ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 2FT 1100LM 8W 865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288270654

Réf. Sonepar

00021827065

Réf. Fournisseur

0027065

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

1100...1100 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

600 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

avec télécommande:

Non

Tubes LED ToLEDo Superia Tube T8 ECG V4 2FT 1100LM 8W 865

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 2FT 1100LM 8W 865. Gamme de tubes T8 hautes performances. Grande efficacité : jusqu'à 155lm/W. Jusqu'à 59% d'économies par rapport à une lampe fluorescente standard. Température de couleur 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Disponible en 600, 1200 et 1500mm. Ne peut être branché au secteur, ni ballast ferromagnétique (CCG). Fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques compatibles.