Sylvania - Tubes LED ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 4FT 2160LM 16W 830 - 0027081

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Tubes LED ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 4FT 2160LM 16W 830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2160...2160 lm

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288270814

Réf. Sonepar

00021827081

Réf. Fournisseur

0027081

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

2160...2160 lm

puissance de la lampe:

16...16 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2200 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

avec télécommande:

Non

Tubes LED ToLEDo Superia Tube T8 ECG V4 4FT 2160LM 16W 830

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 4FT 2160LM 16W 830. Gamme de tubes T8 hautes performances. Grande efficacité : jusqu'à 155lm/W. Jusqu'à 59% d'économies par rapport à une lampe fluorescente standard. Température de couleur 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Disponible en 600, 1200 et 1500mm. Ne peut être branché au secteur, ni ballast ferromagnétique (CCG). Fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques compatibles.