Sylvania - Tubes LED ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 5FT 3600LM 24W 865 - 0027086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 3600...3600 lm
puissance de la lampe - 24...24 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TUBES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288270869
Réf. Sonepar
00021827086
Réf. Fournisseur
0027086
Marque
Sylvania
Culot:
G13
flux lumineux:
3600...3600 lm
puissance de la lampe:
24...24 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
240...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3600 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
26 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 5FT 3600LM 24W 865. Gamme de tubes T8 hautes performances. Grande efficacité : jusqu'à 155lm/W. Jusqu'à 59% d'économies par rapport à une lampe fluorescente standard. Température de couleur 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Disponible en 600, 1200 et 1500mm. Ne peut être branché au secteur, ni ballast ferromagnétique (CCG). Fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques compatibles.


