Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 AC 4FT 26W 3900lm 840 - 0029257

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 3900...3900 lm

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288292571

Réf. Sonepar

00021829257

Réf. Fournisseur

0029257

Marque

Sylvania

Culot:

G5

flux lumineux:

3900...3900 lm

puissance de la lampe:

26...26 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1162 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

125.6...125.6 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3900 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

17 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tubes LED ToLEDo Superia T5 AC 4FT 26W 3900lm 840

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo Superia T5 AC 4FT 26W 3900lm 840. Gamme de tubes LED retrofit T5. Finition en verre et culot en polycarbonate. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Température de couleur 4000K. Plage de fonctionnement de -20°C à +45°C. Durée de vie 50.000 heures - 100.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible branchement direct 230V AC uniquement. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG) ou magnétiques (CCG). Garantie 5 ans.