Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 AC 5FT 26W 3900lm 840 - 0029259


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 3900...3900 lm
puissance de la lampe - 26...26 W
efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-TUBES LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288292595
Réf. Sonepar
00021829259
Réf. Fournisseur
0029259
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
G5
flux lumineux:
3900...3900 lm
puissance de la lampe:
26...26 W
efficacité lumineuse de la lampe:
150 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1462 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
125.6...125.6 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3900 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
17 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
26 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo Superia T5 AC 5FT 26W 3900lm 840. Gamme de tubes LED retrofit T5. Finition en verre et culot en polycarbonate. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Température de couleur 4000K. Plage de fonctionnement de -20°C à +45°C. Durée de vie 50.000 heures - 100.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible branchement direct 230V AC uniquement. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG) ou magnétiques (CCG). Garantie 5 ans.