Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 18,5W 2800lm 840 - 0029511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 2800...2800 lm
puissance de la lampe - 18.5...18.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TUBES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288295114
Réf. Sonepar
00021829511
Réf. Fournisseur
0029511
Marque
Sylvania
Culot:
G5
flux lumineux:
2800...2800 lm
puissance de la lampe:
18.5...18.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1449 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
80...80 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.92
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2800 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
diamètre:
1449 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
21 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de la gamme:
ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Très bonne efficacité : jusqu'à 162 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 60.000 heures. Disponible en 1149mm et 1449 mm version HO et HE. Ne peut être branché directement au secteur (220-240 V CA) ni ballast ferromagnétique. Fonctionne uniquement avec des ballasts életroniques compatibles.


