Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 26W 4050lm 830 - 0029513

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 26W 4050lm 830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 4050...4050 lm

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288295138

Réf. Sonepar

00021829513

Réf. Fournisseur

0029513

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G5

flux lumineux:

4050...4050 lm

puissance de la lampe:

26...26 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

1449 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.92

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

4050 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

diamètre:

1449 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

29 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 26W 4050lm 830

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Très bonne efficacité : jusqu'à 162 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 60.000 heures. Disponible en 1149mm et 1449 mm version HO et HE. Ne peut être branché directement au secteur (220-240 V CA) ni ballast ferromagnétique. Fonctionne uniquement avec des ballasts életroniques compatibles.