Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840 - 0029271

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 5600...5600 lm

  • puissance de la lampe - 37...37 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 151 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5410288292717

Réf. Sonepar

00021829271

Réf. Fournisseur

0029271

Marque

Sylvania

Culot:

G5

flux lumineux:

5600...5600 lm

puissance de la lampe:

37...37 W

efficacité lumineuse de la lampe:

151 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1462 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

90...90 V

courant nominal:

411.1...411.1 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

5600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

17 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

37 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tubes LED ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 37W 5600lm 840

Les Atouts de la gamme:

Gamme de tubes T5 LED. Pour le remplacement des tubes fluoresvents T5. Finition en verre avec une conception robuste. Resistant au feu. Jusqu'à 53% d'économies d'énergie. IRC80. Excellent uniformité et distribution de la lumière sur 320° (angle de diffusion à 220°). Plage de fonctionnement de -20°C à +50°C. Durée de vie : 50000 heures. Garantie 5 ans.