Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 3850lm 830 - 0029288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 3850...3850 lm
puissance de la lampe - 24...24 W
efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W
température de couleur - 2700...3300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TUBES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288292885
Réf. Sonepar
00021829288
Réf. Fournisseur
0029288
Marque
Sylvania
Culot:
G13
flux lumineux:
3850...3850 lm
puissance de la lampe:
24...24 W
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
température de couleur:
2700...3300 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1513 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
230...230 V
facteur de puissance (cos phi):
0.91
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3850 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
24 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de tubes LED ToLEDo™ pour le remplacement des tubes fluorescents T8. Finition en verre et culot aluminium. Ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Disponible en 1200mm et 1500mm. Compatible ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240v). Existe en température de couleur 3000/4000/6500k. IRC80. Excellente uniformité de distribution sur 300° (angle de diffusion à 230°). Place de fonctionnement de -20°C à + 55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage extinction. Garantie 5 ans. Compatible avec les applications étanches.



