Sylvania - Tubes LED ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 840 - 0029289

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 4100...4100 lm

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 171 lm/W

  • température de couleur - 3600...4400 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288292892

Réf. Sonepar

00021829289

Réf. Fournisseur

0029289

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

4100...4100 lm

puissance de la lampe:

24...24 W

efficacité lumineuse de la lampe:

171 lm/W

température de couleur:

3600...4400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

230...230 V

facteur de puissance (cos phi):

0.91

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

4100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

24 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tubes LED ToLEDo Superia T8 CCG 5FT 24W 4100lm 840

Les Atouts de la gamme:

Gamme de tubes LED ToLEDo™ pour le remplacement des tubes fluorescents T8. Finition en verre et culot aluminium. Ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Disponible en 1200mm et 1500mm. Compatible ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240v). Existe en température de couleur 3000/4000/6500k. IRC80. Excellente uniformité de distribution sur 300° (angle de diffusion à 230°). Place de fonctionnement de -20°C à + 55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage extinction. Garantie 5 ans. Compatible avec les applications étanches.