Sylvania - Tubes LED ToLEDo SUPERIA T8 V4 4FT 3000LM 20W 865 - 0027105

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Tubes LED ToLEDo SUPERIA T8 V4 4FT 3000LM 20W 865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3000...3000 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288271057

Réf. Sonepar

00021827105

Réf. Fournisseur

0027105

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

3000...3000 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3000 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP00

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

Tubes LED ToLEDo SUPERIA T8 V4 4FT 3000LM 20W 865

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle génération de Tube LED rétrofit T8 (de 10W à 27W). Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. Flux lumineux : jusqu'à 4050lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 150lm/W - PF: 0.95. Jusqu'à 53% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Température de couleur : 3000K, 4000K ou 6500K. Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W, 36W, 58W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 320° ( Angle de diffusion à 220°). A utiliser uniquement sur transformeur magnétique (pas d'électronique). Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C (Nous consulter pour une installation dans un luminaire fermé). Très longue durée de vie - 50.000 heures (L70F50) - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc.. Garantie 6 ans.