Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 CCG 4FT 19,5W 2000lm 840 - 0029295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 19.5...19.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W
température de couleur - 3600...4400 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TUBES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288292953
Réf. Sonepar
00021829295
Réf. Fournisseur
0029295
Marque
Sylvania
Culot:
G13
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
19.5...19.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
103 lm/W
température de couleur:
3600...4400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
1212.4 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
230...230 V
facteur de puissance (cos phi):
0.91
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot en aluminium. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponible en versions 3000K, 4000K et 6500K. Pour le remplacement de tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 40.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



