Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 CCG 4FT 20W 2000lm 865 - 0028279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LAMPES LED-TUBES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288282794
Réf. Sonepar
00021828279
Réf. Fournisseur
0028279
Marque
Sylvania
Culot:
G13
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
1200 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de la gamme:
Très bonne efficacité : jusqu'à 121 lm/W. Température de couleur 3000K, 4000K, 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Non compatible avec les ballasts électroniques HF. Durée de vie moyenne 40.000 heures. Disponible en 600, 900, 1200 et 1500mm.


