Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 CCG 4FT 20W 2000lm 865 RL - 0028288

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288282886

Réf. Sonepar

00021828288

Réf. Fournisseur

0028288

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Tubes LED ToLEDo T8 CCG 4FT 20W 2000lm 865 RL

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo T8 CCG 4FT 20W 2000lm 865 RL. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot en aluminium. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponible en versions 3000K, 4000K et 6500K. Pour le remplacement de tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 40.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.